エンドミル 超硬S ボールE 2GBES

エンドミル 超硬S ボールE 2GBES - EIKO(栄工舎)
材質K03刃数2表面処理ノンコート内容量1本
全66種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00952157GBES2+0.5x4186040.5
23,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00952166GBES2+0.5x6186060.5
27,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00952175GBES2+0.61.286060.6
27,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00952184GBES2+0.75x41.586040.75
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00952193GBES2+0.75x61.586060.75
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00952202GBES2+0.71.486060.7
27,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00952218GBES2+0.81.686060.8
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00952227GBES2+0.91.886060.9
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00952236GBES2+1.12.2159061.1
24,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00952245GBES2+1.25x42.5159041.25
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00952254GBES2+1.25x62.5159061.25
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00952263GBES2+1.22.4159061.2
24,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00952272GBES2+1.32.6159061.3
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00952288GBES2+1.42.8159061.4
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
00952297GBES2+1.5x43209041.5
16,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
00952306GBES2+1.5x63209061.5
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00952315GBES2+1.63.2209061.6
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00952324GBES2+1.75x43.52010041.75
16,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
00952333GBES2+1.75x63.52010061.75
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00952342GBES2+1.73.4209061.7
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00952358GBES2+1.83.62010061.8
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00952367GBES2+1.93.82010061.9
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00952376GBES2+10.2520.5601502010.25
158,900
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
00952385GBES2+10.521601502010.5
187,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
00952394GBES2+10.7521.5601502010.75
198,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
00952403GBES2+1020601502010
135,500
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
00952412GBES2+11.523601502011.5
215,500
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
00952428GBES2+1122601502011
204,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
00952437GBES2+12.2524.5601602012.25
215,500
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
00952446GBES2+12.525601602512.5
232,400
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
00952455GBES2+12.7525.5601602512.75
243,900
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
00952464GBES2+1224601502012
215,500
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
00952473GBES2+1530601802515
374,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
00952482GBES2+1x42159041
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00952498GBES2+1x62159061
24,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00952507GBES2+2.254.53010062.25
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00952516GBES2+2.553010062.5
23,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00952525GBES2+2.755.53010062.75
23,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00952534GBES2+2x442010042
16,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
00952543GBES2+2x642010062
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00952552GBES2+3.256.54012063.25
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00952568GBES2+3.574012063.5
28,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00952577GBES2+3.757.54012063.75
31,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
00952586GBES2+363010063
23,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00952595GBES2+4.258.54012084.25
36,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
00952604GBES2+4.594012084.5
39,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
00952613GBES2+4.759.54012084.75
42,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
00952622GBES2+484012084
33,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
00952638GBES2+5.2510.550120105.25
48,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
00952647GBES2+5.51150120105.5
49,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする