曜日別特売

エンドミル 超硬S ボールE 4AHBEL

エンドミル 超硬S ボールE 4AHBEL - EIKO(栄工舎)
材質K10刃数4表面処理ノンコート内容量1本
全27種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00955088AHBEL4+10.521802502010.5
245,500
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
00955097AHBEL4+1020802502010
222,300
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
00955106AHBEL4+12.525802502512.5
350,400
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
00955115AHBEL4+3.256.54015063.25
35,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
00955124AHBEL4+3.574015063.5
37,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
00955133AHBEL4+3.757.54015063.75
40,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
00955142AHBEL4+364015063
34,300
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
00955158AHBEL4+4.258.54018084.25
62,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
00955167AHBEL4+4.594018084.5
64,300
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
00955176AHBEL4+4.759.54018084.75
65,900
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
00955185AHBEL4+484018084
61,300
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
00955194AHBEL4+5.2510.560200105.25
76,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
00955203AHBEL4+5.51160200105.5
78,400
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
00955212AHBEL4+5.7511.560200105.75
80,900
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
00955228AHBEL4+51060200105
73,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
00955237AHBEL4+6.2512.560200126.25
97,200
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
00955246AHBEL4+6.51360200126.5
100,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
00955255AHBEL4+6.7513.560200126.75
103,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
00955264AHBEL4+61260200126
88,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
00955273AHBEL4+7.51560200127.5
146,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
00955282AHBEL4+71460200127
134,900
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
00955298AHBEL4+8.2516.560200168.25
163,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
00955307AHBEL4+8.51760200168.5
167,500
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
00955316AHBEL4+8.7517.560200168.75
170,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
00955325AHBEL4+81660200168
159,300
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
00955334AHBEL4+9.51980250169.5
206,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
00955343AHBEL4+91880250169
193,800
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする