曜日別特売

エンドミル 超硬S ボールE 4GBEL

エンドミル 超硬S ボールE 4GBEL - EIKO(栄工舎)
材質K03刃数4内容量1本
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00955657GBEL4+1.533012061.5
41,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
00955666GBEL4+1.753.53012061.75
44,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
00955675GBEL4+10.2520.5802502010.25
299,200
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
00955684GBEL4+10.521802502010.5
324,300
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
00955693GBEL4+10.7521.5802502010.75
349,100
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
00955702GBEL4+1020802502010
268,200
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
00955718GBEL4+11.523802502011.5
374,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
00955727GBEL4+1122802502011
361,600
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
00955736GBEL4+12.2524.5802502012.25
374,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
00955745GBEL4+12.525802502512.5
405,400
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
00955754GBEL4+12.7525.5802502512.75
442,800
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
00955763GBEL4+1224802502012
374,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
00955772GBEL4+1530802502515
611,100
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
00955788GBEL4+2.254.54015062.25
50,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
00955797GBEL4+2.554015062.5
50,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
00955806GBEL4+2.755.54015062.75
50,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
00955815GBEL4+243012062
44,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
00955824GBEL4+3.256.54018063.25
64,700
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
00955833GBEL4+3.574018063.5
69,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
00955842GBEL4+3.757.54018063.75
74,200
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
00955858GBEL4+364015063
50,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
00955867GBEL4+4.258.54018084.25
83,500
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
00955876GBEL4+4.596020084.5
88,100
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
00955885GBEL4+4.759.56020084.75
90,900
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
00955894GBEL4+484018084
78,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
00955903GBEL4+5.2510.560200105.25
101,400
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
00955912GBEL4+5.51160200105.5
108,300
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
00955928GBEL4+5.7511.560200105.75
114,200
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
00955937GBEL4+51060200105
94,800
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
00955946GBEL4+6.2512.560200126.25
131,800
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
00955955GBEL4+6.51360200126.5
136,500
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
00955964GBEL4+6.7513.560200126.75
144,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
00955973GBEL4+61260200126
117,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
00955982GBEL4+7.2514.560200127.25
160,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
00955998GBEL4+7.51560200127.5
171,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
00956007GBEL4+7.7515.560200127.75
184,800
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
00956016GBEL4+71460200127
156,900
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
00956025GBEL4+8.2516.560200168.25
220,500
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
00956034GBEL4+8.51760200168.5
229,400
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
00956043GBEL4+8.7517.560200168.75
238,400
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
00956052GBEL4+81660200168
208,600
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
00956068GBEL4+9.51980250169.5
268,200
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
00956077GBEL4+91880250169
262,200
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする