エンドミル 超硬S ボールE BX

エンドミル 超硬S ボールE BX - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数2材質Max1内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00957504BX00125253518025
303,340
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
00957373BX0001024486
16,100
取扱い終了
00957382BX0001537486
17,670
取扱い終了
00957398BX00020410608
19,840
取扱い終了
00957407BX00025512608
20,670
取扱い終了
00957416BX00030612608
22,500
取扱い終了
00957425BX000357166810
26,170
取扱い終了
00957434BX000408196810
29,840
取扱い終了
00957443BX0005010227312
39,500
取扱い終了
00957452BX0006012267312
48,000
取扱い終了
00957468BX00070142612016
96,340
取扱い終了
00957477BX00080163215016
152,670
取扱い終了
00957486BX00090183215020
188,340
取扱い終了
00957495BX00100203516020
216,670
取扱い終了
00957513BX00150303518025
398,340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする