エンドミル 超硬S ボールE CUB2

エンドミル 超硬S ボールE CUB2 - NACHI(不二越)
全26種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法do(mm)
寸法to(mm)
寸法w(mm)
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00957522CUB2-R0.51本--------1-4超硬1.5250
12,250
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
00957538CUB2-R0.751本--------1.5-4超硬2.5250
14,320
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
00957547CUB2-R11本--------2-6超硬3260
10,800
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
00957556CUB2-R1.251本--------2.5-6超硬4260
16,150
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00957565CUB2-R1.51本--------3-6超硬4.5260
12,890
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
00957574CUB2-R21本--------4-6超硬6270
12,450
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
00957583CUB2-R2.51本--------5-6超硬7.5280
14,540
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00957592CUB2-R31本--------6-6超硬9280
15,540
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00957608CUB2-R41本--------8-8超硬12290
22,850
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00957617CUB2-R51本--------10-10超硬152100
29,320
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00957626CUB2-R61本--------12-12超硬212110
38,220
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00465071L10-UU1個19/18.98729/28.819±0.31.510/9.99118-1.35-10-SUJ-2---
1,030
取扱い終了
代替品有
00465096L12-UU1個21/20.98730/29.820±0.31.512/11.99120-1.35-12-SUJ-2---
1,100
取扱い終了
代替品有
00465114L13-UU1個23/.22.98732/31.820±0.31.513/12.99122-1.35-13-SUJ-2---
1,140
取扱い終了
代替品有
00465132L16-UU1個28/27.98737/36.823±0.31.516/15.99126.6101.65-16-SUJ-2---
1,410
取扱い終了
代替品有
00465157L20-UU1個32/31.98442/41.827±0.32.020/19.99030.3101.65-20-SUJ-2---
1,840
取扱い終了
代替品有
00465175L25A-UU1個40/39.98455/24.737±0.32.025/24.9903810.51.9-25-SUJ-2---
2,650
取扱い終了
代替品有
00465193L25B-UU1個40/39.98459/58.737±0.32.025/24.9903810.51.9-25-SUJ-2---
2,650
取扱い終了
代替品有
00465227L30A-UU1個45/44.98464/63.740±0.33.030/29.9904312.51.9-30-SUJ-2---
3,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
00465263L35-UU1個52/51.98170/69.745±0.33.035/34.9884914.52.2-35-SUJ-2---
4,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
00465297L40-UU1個60/59.98180/79.756±0.33.040/39.9885716.82.2-40-SUJ-2---
6,140
取扱い終了
代替品有
00465333L50B-UU1個80/79.981100/99.768±0.53.050/49.98876.5212.7-50-SUJ-2---
7,700
取扱い終了
代替品有
00465376L60-UU1個90/89.978110/109.778±0.53.060/59.98586.525.03.2-60-SUJ-2---
11,900
取扱い終了
代替品有
00465385L6-UU1個12/11.98819/18.811±0.21.56/5.99111.5-1.15-6-SUJ-2---
1,050
取扱い終了
代替品有
00465421L8A-UU1個15/14.98817/16.89±0.21.58/7.99114.3-1.15-8-SUJ-2---
990
取扱い終了
代替品有
00465446L8B-UU1個15/14.98824/23.815±0.21.58/7.99114.3-1.15-8-SUJ-2---
1,020
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00465071L10-UU24513353L10-UUL10-UU <L> 標準 リニアベアリング オザック精工 24513353<L> 標準 リニアベアリングオザック精工1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
00465096L12-UU24513362L12-UUL12-UU <L> 標準 リニアベアリング オザック精工 24513362<L> 標準 リニアベアリングオザック精工1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
00465114L13-UU24513378L13-UUL13-UU <L> 標準 リニアベアリング オザック精工 24513378<L> 標準 リニアベアリングオザック精工1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
00465132L16-UU24513387L16-UUL16-UU <L> 標準 リニアベアリング オザック精工 24513387<L> 標準 リニアベアリングオザック精工1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
00465157L20-UU24513396L20-UUL20-UU <L> 標準 リニアベアリング オザック精工 24513396<L> 標準 リニアベアリングオザック精工1個
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
00465175L25A-UU24513405L25A-UUL25A-UU <L> 標準 リニアベアリング オザック精工 24513405<L> 標準 リニアベアリングオザック精工1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
00465193L25B-UU24513414L25B-UUL25B-UU <L> 標準 リニアベアリング オザック精工 24513414<L> 標準 リニアベアリングオザック精工1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
00465227L30A-UU24513423L30-UUL30A-UU <L> 標準 リニアベアリング オザック精工 24513423<L> 標準 リニアベアリングオザック精工1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
00465263L35-UU24513432L35-UUL35-UU <L> 標準 リニアベアリング オザック精工 24513432<L> 標準 リニアベアリングオザック精工1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
00465297L40-UU24513448L40-UUL40-UU <L> 標準 リニアベアリング オザック精工 24513448<L> 標準 リニアベアリングオザック精工1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
00465333L50B-UU24513457L50-UUL50B-UU <L> 標準 リニアベアリング オザック精工 24513457<L> 標準 リニアベアリングオザック精工1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
00465376L60-UU24513466L60-UUL60-UU <L> 標準 リニアベアリング オザック精工 24513466<L> 標準 リニアベアリングオザック精工1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
00465385L6-UU24513326L6-UUL6-UU <L> 標準 リニアベアリング オザック精工 24513326<L> 標準 リニアベアリングオザック精工1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
00465421L8A-UU24513335L8A-UUL8A-UU <L> 標準 リニアベアリング オザック精工 24513335<L> 標準 リニアベアリングオザック精工1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
00465446L8B-UU24513344L8B-UUL8B-UU <L> 標準 リニアベアリング オザック精工 24513344<L> 標準 リニアベアリングオザック精工1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする