曜日別特売

エンドミル 超硬S ボールE EPBC

エンドミル 超硬S ボールE EPBC - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数2材質超硬内容量1本
全14種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00961677EPBC201012.5504
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
00961686EPBC20151.54504
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
00961695EPBC202025506
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
00961704EPBC20252.57506
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
00961713EPBC203038706
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
00961722EPBC204048706
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
00961738EPBC2040-448704
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
00961747EPBC2050510806
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00961756EPBC2060612906
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
00961765EPBC20808141008
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
00961774EPBC2100101810010
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
00961783EPBC2120122211012
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
00961792EPBC2160163014016
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
00961808EPBC2200203816020
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする