曜日別特売

エンドミル 超硬S ボールE GBD

エンドミル 超硬S ボールE GBD - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質超硬内容量1本
全19種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00963034GBD202021010042
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
00963043GBD203031510042
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
00963052GBD204042010042
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
00963068GBD205053012062
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
00963077GBD206063015062
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
00963086GBD207073015062
52,890
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
00963095GBD208084015082
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
00963104GBD209094015082
65,640
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
00963113GBD21001050180102
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
00963122GBD21101150180102
81,390
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
00963138GBD21201255200122
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
00963147GBD21301355200122
113,450
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
00963156GBD41601660250164
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00963165GBD41701760250164
212,340
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
00963174GBD41801860250204
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
00963183GBD42002060250204
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
00963192GBD42102160250204
239,920
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
00963208GBD42202260250204
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
00963217GBD42502560250254
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする