曜日別特売

エンドミル 超硬S ボールE GBR

エンドミル 超硬S ボールE GBR - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質超硬内容量1本
全7種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00963402GBR207073510062
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
00963418GBR209094511082
47,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
00963427GBR21101150120102
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
00963436GBR21301355130122
68,620
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
00963445GBR41501560140124
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
00963454GBR41701765150164
120,750
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
00963463GBR41801865160204
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする