曜日別特売

エンドミル 超硬S ボールE GBS

エンドミル 超硬S ボールE GBS - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質超硬内容量1本
全19種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00963472GBS20202108042
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
00963488GBS20303158042
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
00963497GBS20404208042
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
00963506GBS205053010062
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
00963515GBS206063010062
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
00963524GBS207073010062
46,170
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
00963533GBS208084011082
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
00963542GBS209094011082
56,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
00963558GBS21001050120102
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
00963567GBS21101150120102
66,670
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
00963576GBS21201255130122
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
00963585GBS21301355130122
93,840
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
00963594GBS41601660150164
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
00963603GBS41701760150164
143,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
00963612GBS41801860150204
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
00963628GBS42002060150204
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
00963637GBS42102160150204
181,670
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
00963646GBS42202260150204
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
00963655GBS42502560180254
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする