MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S ラフィング EPQL
刃数
4
材質
超硬
内容量
1本
全9種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
7
9
11
13
14
15
17
18
19
刃長(mm)
選択してください
40
50
60
70
75
80
全長(mm)
選択してください
80
100
120
130
135
145
シャンク径(Φmm)
選択してください
8
10
12
16
20
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00967426
EPQL4070-CS
7
40
80
8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
00967435
EPQL4090-CS
9
50
100
10
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
00967444
EPQL4110-CS
11
60
120
12
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
00967453
EPQL4130-CS
13
70
130
16
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
00967462
EPQL4140-CS
14
70
130
16
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
00967478
EPQL4150-CS
15
70
130
16
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
00967487
EPQL4170-CS
17
75
135
20
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
00967496
EPQL4180-CS
18
80
145
20
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
00967505
EPQL4190-CS
19
80
145
20
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください