MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S ラフィング EPQM
刃数
4
材質
超硬
内容量
1本
全15種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
刃長(mm)
選択してください
20
30
35
45
50
55
65
70
全長(mm)
選択してください
60
80
90
110
120
125
135
145
シャンク径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00967663
EPQM4060-CS
6
20
60
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
00967672
EPQM4070-CS
7
30
80
8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
00967688
EPQM4080-CS
8
30
80
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
00967697
EPQM4090-CS
9
35
90
10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
00967706
EPQM4100-CS
10
35
90
10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
00967715
EPQM4110-CS
11
45
110
12
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
00967724
EPQM4120-CS
12
45
110
12
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
00967733
EPQM4130-CS
13
50
120
16
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
00967742
EPQM4140-CS
14
50
120
16
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
00967758
EPQM4150-CS
15
50
120
16
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
00967767
EPQM4160-CS
16
55
125
16
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
00967776
EPQM4170-CS
17
55
125
20
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
00967785
EPQM4180-CS
18
65
135
20
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
00967794
EPQM4190-CS
19
65
135
20
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
00967803
EPQM4200-CS
20
70
145
20
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください