エンドミル 超硬S ラフィング EPQR

エンドミル 超硬S ラフィング EPQR - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数4材質超硬内容量1本
全6種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00967812EPQR4130-CS133510016
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
00967828EPQR4140-CS143510016
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
00967837EPQR4150-CS153510016
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
00967846EPQR4170-CS174011020
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
00967855EPQR4180-CS184512020
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
00967864EPQR4190-CS194512020
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする