曜日別特売

エンドミル 超硬S ラフィング EPQS

エンドミル 超硬S ラフィング EPQS - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数4材質超硬内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00967873EPQS4060-CS612506
22,340
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
00967882EPQS4080-CS816608
27,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
00967898EPQS4100-CS10187010
36,840
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
00967907EPQS4120-CS12227512
46,670
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
00967916EPQS4160-CS16279016
113,670
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
00967925EPQS4200-CS203510020
165,500
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする