曜日別特売

エンドミル 超硬S ラフィング EPSW

エンドミル 超硬S ラフィング EPSW - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質超硬内容量1本
全14種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
14種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00967934EPSW3045-PN4.511.35663
18,190
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
00967943EPSW3055-PN5.513.85663
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
00967952EPSW4065-PN6.516.36384
22,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
00967968EPSW4075-PN7.518.86384
22,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
00967977EPSW4085-PN8.521.374104
26,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
00967986EPSW4095-PN9.523.874104
26,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
00967995EPSW4105-PN10.526.386124
31,910
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
00968004EPSW4115-PN11.528.886124
31,910
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
00968013EPSW4130-PN1332.5105164
36,630
26,980
29,678(税込)
当日出荷
00968022EPSW4140-PN1435105164
38,480
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
00968038EPSW4150-PN1537.5110164
59,480
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
00968047EPSW4170-PN1742.5120204
77,920
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
00968056EPSW4180-PN1845120204
77,920
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
00968065EPSW4190-PN1947.5125204
108,160
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする