曜日別特売

エンドミル 超硬S ラフィング FAGCN

エンドミル 超硬S ラフィング FAGCN - S&K(三興製作所)
材質極超微粒子内容量1本
全15種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
15種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00968074FAGCNA10.510.53790104
46,590
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968083FAGCNA11113790124
55,950
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968092FAGCNA11.511.53790124
55,950
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968108FAGCNA12.512.53790124
78,540
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968117FAGCNA131337110124
78,540
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968126FAGCNA171747110164
107,820
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968135FAGCNA191952115204
107,820
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968144FAGCNA222262140204
157,050
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968153FAGCNA3.53.5105043
21,190
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968162FAGCNA4.54.5125063
21,190
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968178FAGCNA5.55.5176064
23,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968187FAGCNA6.56.5227064
23,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968196FAGCNA7.57.5227084
30,720
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968205FAGCNA8.58.52790104
30,720
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968214FAGCNA9.59.52790104
46,590
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする