曜日別特売

エンドミル 超硬S ラフィング SAGCVA

エンドミル 超硬S ラフィング SAGCVA - S&K(三興製作所)
材質極超微粒子内容量1本
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00968625SAGCVA10.510.52270104
28,240
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968634SAGCVA11112675124
29,300
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968643SAGCVA11.511.52675124
29,300
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968668SAGCVA12.512.52675124
44,120
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968677SAGCVA13132675124
44,120
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968686SAGCVA151532100164
54,720
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968704SAGCVA171732110164
58,240
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968713SAGCVA191938110164
82,950
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968738SAGCVA3375033
19,250
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968747SAGCVA3.53.575043
19,250
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968756SAGCVA4485043
19,250
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968765SAGCVA4.54.585063
21,190
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968783SAGCVA5.55.5135064
22,950
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968808SAGCVA6.56.5135064
22,950
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968817SAGCVA77196084
24,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968826SAGCVA7.57.5196084
24,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968844SAGCVA8.58.5196084
28,240
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968853SAGCVA992270104
28,240
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968862SAGCVA9.59.52270104
28,240
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00968616SAGCVA10102270104
20,190
取扱い終了
代替品有
00968652SAGCVA12122675124
23,440
取扱い終了
代替品有
00968695SAGCVA161632100164
46,170
取扱い終了
代替品有
00968722SAGCVA202038110204
66,220
取扱い終了
代替品有
00968774SAGCVA55135064
15,390
取扱い終了
代替品有
00968792SAGCVA66135064
15,390
取扱い終了
代替品有
00968835SAGCVA88196084
17,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00968616SAGCVA1006824842SA-GCVα 10.0SAGCVA10 SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミル S&K(三興製作所) 06824842SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミルS&K(三興製作所)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
00968652SAGCVA1206824851SA-GCVα 12.0SAGCVA12 SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミル S&K(三興製作所) 06824851SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミルS&K(三興製作所)1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
00968695SAGCVA1640933776SAGCVα 16SAGCVA16 SA コート 超硬 ヴィクトリー α ニック S&K(三興製作所) 40933776SA コート 超硬 ヴィクトリー α ニックS&K(三興製作所)1本
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
00968722SAGCVA2040933785SAGCVα 20SAGCVA20 SA コート 超硬 ヴィクトリー α ニック S&K(三興製作所) 40933785SA コート 超硬 ヴィクトリー α ニックS&K(三興製作所)1本
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
00968774SAGCVA506824815SA-GCVα 5.0SAGCVA5 SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミル S&K(三興製作所) 06824815SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミルS&K(三興製作所)1本
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
00968792SAGCVA606824824SA-GCVα 6.0SAGCVA6 SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミル S&K(三興製作所) 06824824SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミルS&K(三興製作所)1本
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
00968835SAGCVA806824833SA-GCVα 8.0SAGCVA8 SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミル S&K(三興製作所) 06824833SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミルS&K(三興製作所)1本
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする