曜日別特売

エンドミル 超硬S 多刃 4AHEL

エンドミル 超硬S 多刃 4AHEL - EIKO(栄工舎)
材質K10刃数4内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00968878AHEL4+10105020010
61,300
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
00968887AHEL4+12125020012
73,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
00968896AHEL4+13135020012
91,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
00968905AHEL4+14145020012
109,800
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
00968914AHEL4+15156020016
121,200
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
00968923AHEL4+16166020016
133,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
00968932AHEL4+18186020016
154,500
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
00968948AHEL4+20206020020
187,500
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
00968957AHEL4+25258025025
288,500
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
00968966AHEL4+66401506
29,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
00968975AHEL4+88401808
49,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする