エンドミル 超硬S 多刃 4GEL

エンドミル 超硬S 多刃 4GEL - EIKO(栄工舎)
材質K03刃数4内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00969133GEL4+10105020010
80,700
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
00969142GEL4+12125020012
100,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
00969158GEL4+13135020012
130,000
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
00969167GEL4+14145020012
137,700
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
00969176GEL4+15156020016
146,100
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
00969185GEL4+16166020016
150,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
00969194GEL4+18186020016
193,700
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
00969203GEL4+20208025020
241,300
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
00969212GEL4+25258025025
364,700
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
00969228GEL4+33301206
39,100
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
00969237GEL4+44301206
40,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
00969246GEL4+55401506
45,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
00969255GEL4+66401506
45,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
00969264GEL4+88401808
60,300
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする