曜日別特売

エンドミル 超硬S 多刃 CT-STE

エンドミル 超硬S 多刃 CT-STE - 大洋ツール
刃数4材質超微粒子内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00973096CT-STE4-1010259010
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00973105CT-STE4-12123010012
49,600
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
00973114CT-STE4-16164011016
103,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00973123CT-STE4-20204512020
156,400
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
00973132CT-STE4-25255013025
237,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00973148CT-STE4-6615706
22,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする