曜日別特売

エンドミル 超硬S 多刃 EPP

エンドミル 超硬S 多刃 EPP - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数4材質超硬内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00973945EPP402026606
18,590
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
00973954EPP40252.58606
17,950
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
00973963EPP4030-CS38606
13,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
00973972EPP40353.510606
20,390
14,980
16,478(税込)
当日出荷
00973988EPP4040-CS411606
13,890
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
00973997EPP40454.511606
20,640
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
00974006EPP4050-CS513606
15,490
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
00974015EPP40555.513606
22,120
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
00974024EPP4060-CS613606
16,990
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
00974033EPP40656.516708
29,490
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
00974042EPP40757.516708
33,270
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
00974058EPP4080-CS819758
20,790
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
00974067EPP40858.5198010
38,050
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
00974076EPP40959.5198010
43,690
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
00974085EPP4100-CS10228010
28,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
00974094EPP4120-CS122610012
35,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
00974103EPP4160-CS163211016
80,650
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
00974112EPP4200-CS203812520
117,680
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
00974128EPP4210213812520
158,240
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
00974137EPP4220223812520
167,840
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
00974146EPP4230234514025
201,370
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
00974155EPP4240244514025
211,840
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
00974164EPP4250256314025
224,070
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
00974173EPP4250-10256314025
291,440
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
00974182EPP4250-15256314025
291,440
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
00974198EPP4250-20256314025
291,440
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
00974207EPP4250-30256314025
291,440
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする