曜日別特売

エンドミル 超硬S 多刃 EPPLS

エンドミル 超硬S 多刃 EPPLS - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数4材質超硬内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00974374EPPLS4140141816013
86,170
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
00974383EPPLS4150152218014
101,840
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
00974392EPPLS4180182718016
147,840
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
00974408EPPLS4190193020018
208,340
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
00974417EPPLS4200203020020
183,340
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする