曜日別特売

エンドミル 超硬S 多刃 EPPM

エンドミル 超硬S 多刃 EPPM - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数4材質超硬内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00974968EPPM4070723758
31,170
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
00974977EPPM40909308010
40,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
00974986EPPM4110113310012
53,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
00974995EPPM4130134310012
65,340
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
00975004EPPM4140144311016
87,170
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
00975013EPPM4150154711016
93,500
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
00975022EPPM4170174711016
148,340
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
00975038EPPM4180185512520
146,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
00975047EPPM4190195512520
185,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする