MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 EPSM
刃数
4
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00976508
EPSM40115-PN
1.15
3
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976517
EPSM4011-PN
1.1
2.8
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976526
EPSM40125-PN
1.25
3.3
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976535
EPSM4012-PN
1.2
3
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976544
EPSM40135-PN
1.35
3.5
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976553
EPSM4013-PN
1.3
3.3
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976562
EPSM40145-PN
1.45
3.8
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976578
EPSM4014-PN
1.4
3.5
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976587
EPSM4015-4.5-PN
1.5
2.3
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976596
EPSM40155-PN
1.55
4
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976605
EPSM4015-7.5-PN
1.5
2.3
68
6
¥
13,240
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
00976614
EPSM4015-PN
1.5
3.8
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976623
EPSM40165-PN
1.65
4.3
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976632
EPSM4016-PN
1.6
4
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976648
EPSM40175-PN
1.75
4.5
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976657
EPSM4017-PN
1.7
4.3
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976666
EPSM40185-PN
1.85
4.8
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976675
EPSM4018-PN
1.8
4.5
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976684
EPSM40195-PN
1.95
5
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976693
EPSM4019-PN
1.9
4.8
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976702
EPSM40205-PN
2.05
5.3
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976718
EPSM40215-PN
2.15
5.5
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976727
EPSM4021-PN
2.1
5.3
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976736
EPSM40225-PN
2.25
5.8
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976745
EPSM4022-PN
2.2
5.5
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976754
EPSM40235-PN
2.35
6
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976763
EPSM4023-PN
2.3
5.8
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976772
EPSM40245-PN
2.45
6.3
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976788
EPSM4024-PN
2.4
6
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976797
EPSM4025-12.5-PN
2.5
3.8
68
6
¥
13,240
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
00976806
EPSM40255-PN
2.55
6.5
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976815
EPSM4025-7.5-PN
2.5
3.8
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976824
EPSM4025-PN
2.5
6.3
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976833
EPSM40265-PN
2.65
6.8
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976842
EPSM4026-PN
2.6
6.5
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976858
EPSM40275-PN
2.75
7
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976867
EPSM4027-PN
2.7
6.8
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976876
EPSM40285-PN
2.85
7.3
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976885
EPSM4028-PN
2.8
7
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976894
EPSM40295-PN
2.95
7.5
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976903
EPSM4029-PN
2.9
7.3
56
6
¥
12,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976912
EPSM40305-PN
3.05
7.8
56
6
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976928
EPSM40315-PN
3.15
8
56
6
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976937
EPSM4031-PN
3.1
7.8
56
6
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976946
EPSM40325-PN
3.25
8.3
56
6
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976955
EPSM4032-PN
3.2
8
56
6
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976964
EPSM40335-PN
3.35
8.5
56
6
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976973
EPSM4033-PN
3.3
8.3
56
6
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00976982
EPSM40345-PN
3.45
8.8
56
6
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
00976998
EPSM4034-PN
3.4
8.5
56
6
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ