エンドミル 超硬S 多刃 GSD

エンドミル 超硬S 多刃 GSD - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数4材質超硬内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00980148GSD402021041004
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
00980157GSD403031541004
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
00980166GSD404042041004
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
00980175GSD405053061204
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
00980184GSD406063061504
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
00980193GSD407073061504
44,170
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
00980202GSD408084081504
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
00980218GSD409094081504
61,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
00980227GSD41001050101804
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
00980236GSD41101150101804
71,670
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
00980245GSD41201255122004
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
00980254GSD41301355122004
102,500
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
00980263GSD41601660162504
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
00980272GSD42002060202504
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
00980288GSD42102160202504
281,670
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
00980297GSD42502560252504
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
00980306GSD43003060322504
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする