MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 GSR
刃数
4
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00980534
GSR4140
14
60
140
12
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
00980543
GSR4150
15
60
140
12
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
00980552
GSR4170
17
65
150
16
¥
103,050
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
00980568
GSR4180
18
65
160
16
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください