曜日別特売

エンドミル 超硬S 多刃 GXR

エンドミル 超硬S 多刃 GXR - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質超硬内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00981076GXR202021010062
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
00981085GXR203031510062
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
00981094GXR204042011062
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
00981103GXR205052512562
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
00981112GXR206063013062
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
00981128GXR208084015082
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
00981137GXR21001050170102
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
00981146GXR21201255190122
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
00981155GXR41401460210124
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
00981164GXR41501560210124
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
00981173GXR41601665230164
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
00981182GXR41801865250164
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
00981198GXR42002075250204
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする