MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 HESM
刃数
4
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00981365
HESM4110
11
33
90
12
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
00981374
HESM4130
13
37
100
12
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
00981383
HESM4130-C
13
37
100
12
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
00981392
HESM4140
14
42
100
16
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
00981408
HESM4140-C
14
42
100
16
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
00981417
HESM4150
15
42
110
16
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
00981426
HESM4150-C
15
42
110
16
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
00981435
HESM4170
17
47
110
16
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
00981444
HESM4180
18
50
120
20
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
00981453
HESM4180-C
18
50
120
20
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
00981462
HESM4190
19
50
120
20
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
00981478
HESM4210
21
55
130
20
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
00981487
HESM4220
22
60
130
20
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
00981496
HESM4230
23
60
130
20
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
00981505
HESM4240
24
65
140
20
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
00981514
HESM4250
25
65
140
25
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
3日以内出荷
00981523
HESM4250-C
25
65
140
25
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
00981532
HESM4260
26
65
140
25
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
00981548
HESM4270
27
70
145
25
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
00981557
HESM4280
28
70
145
25
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
00981566
HESM4290
29
70
145
25
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
00981575
HESM4300
30
70
145
32
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
00981584
HESM4300-C
30
70
145
32
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください