エンドミル 超硬S 多刃 NC4

エンドミル 超硬S 多刃 NC4 - NS(日進工具)
刃数4材質超微粒子内容量1本
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00989397NC4-112454
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
00989406NC4-1.11.12.2454
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
00989415NC4-1.21.22.4454
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
00989424NC4-1.31.32.6454
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
00989433NC4-1.41.42.8454
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
00989442NC4-1.51.53454
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
00989458NC4-1.61.63.2454
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
00989467NC4-1.71.73.4454
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
00989476NC4-1.81.83.6454
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
00989564NC4-10.710.721.47512
35,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
00989598NC4-1111227512
29,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00989677NC4-11.811.823.67512
35,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
00989695NC4-1212247512
25,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
00989747NC4-224454
6,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
00989765NC4-2.22.24.4454
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
00989792NC4-2.52.55454
6,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
00989808NC4-2.62.65.2456
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
00989817NC4-2.72.75.4456
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
00989826NC4-2.82.85.6456
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
00989835NC4-2.92.95.8456
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
00989862NC4-3.13.16.2456
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
00989878NC4-3.23.26.4456
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
00989887NC4-3.33.36.6456
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
00989905NC4-3.53.57456
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
00989914NC4-3.63.67.2456
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
00989923NC4-3.73.77.4456
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
00989948NC4-3.93.97.8456
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
00989957NC4-448456
7,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
00989966NC4-4.14.18.2456
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
00989975NC4-4.24.28.4456
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
00989984NC4-4.34.38.6456
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
00989993NC4-4.44.48.8456
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
00990002NC4-4.54.59456
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
00990018NC4-4.64.69.2506
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
00990027NC4-4.74.79.4506
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
00990036NC4-4.84.89.6506
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
00990045NC4-4.94.99.8506
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
00990054NC4-5510506
7,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
00990072NC4-5.25.210.4506
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
00990097NC4-5.45.410.8506
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
00990106NC4-5.55.511506
9,200
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
00990115NC4-5.65.611.2556
9,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
00990124NC4-5.75.711.4556
9,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
00990133NC4-5.85.811.6556
9,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
00990142NC4-5.95.911.8556
9,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
00990167NC4-6.16.112.2556
13,300
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
00990176NC4-6.26.212.4556
13,300
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
00990185NC4-6.36.312.6556
13,300
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
00990203NC4-6.56.513556
14,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
00990255NC4-7714608
14,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする