エンドミル 超硬S 多刃 SL4GEO

エンドミル 超硬S 多刃 SL4GEO - NACHI(不二越)
刃数4材質超硬内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00994936SL4GEO88358804
13,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
00994866SL4GEO101045101004
オープン
取扱い終了
代替品有
00994875SL4GEO121255121204
オープン
取扱い終了
代替品有
00994884SL4GEO161665161354
オープン
取扱い終了
代替品有
00994893SL4GEO202075201554
オープン
取扱い終了
代替品有
00994902SL4GEO33186604
オープン
取扱い終了
代替品有
00994918SL4GEO44206604
オープン
取扱い終了
代替品有
00994927SL4GEO66256604
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00994866SL4GEO1006777337SL4GEO 10SL4GEO10 Xsミルジオ ロング NACHI(不二越) 06777337Xsミルジオ ロングNACHI(不二越)1本
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
00994875SL4GEO1206777346SL4GEO 12SL4GEO12 Xsミルジオ ロング NACHI(不二越) 06777346Xsミルジオ ロングNACHI(不二越)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
00994884SL4GEO1606777355SL4GEO 16SL4GEO16 Xsミルジオ ロング NACHI(不二越) 06777355Xsミルジオ ロングNACHI(不二越)1本
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました
00994893SL4GEO2006777364SL4GEO 20SL4GEO20 Xsミルジオ ロング NACHI(不二越) 06777364Xsミルジオ ロングNACHI(不二越)1本
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
00994902SL4GEO306777294SL4GEO 3SL4GEO3 Xsミルジオ ロング NACHI(不二越) 06777294Xsミルジオ ロングNACHI(不二越)1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
00994918SL4GEO406777303SL4GEO 4SL4GEO4 Xsミルジオ ロング NACHI(不二越) 06777303Xsミルジオ ロングNACHI(不二越)1本
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました
00994927SL4GEO606777312SL4GEO 6SL4GEO6 Xsミルジオ ロング NACHI(不二越) 06777312Xsミルジオ ロングNACHI(不二越)1本
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする