曜日別特売

エンドミル 超硬付 2刃 AMX2

エンドミル 超硬付 2刃 AMX2 - ヤマト(切削工具)
刃数2材質TH10内容量1本
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00996564AMX2-1010208012
18,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996573AMX2-1111208012
18,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996582AMX2-1212208012
18,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996598AMX2-13132510016
18,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996607AMX2-14142510016
18,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996616AMX2-15152510016
18,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996625AMX2-16162510016
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996634AMX2-17173012020
22,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996643AMX2-18183012020
22,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996652AMX2-19193012020
23,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996668AMX2-20203012020
23,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996677AMX2-21213012020
23,800
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996686AMX2-22223012020
24,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996695AMX2-23234014025
27,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996704AMX2-24244014025
27,900
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996713AMX2-25254014025
28,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996722AMX2-26264014025
29,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996738AMX2-27274014025
31,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996747AMX2-28284014025
32,100
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996756AMX2-29295015032
34,700
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996765AMX2-30305015032
34,700
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
00996774AMX2-32325015032
37,700
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996783AMX2-35355015032
41,800
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996792AMX2-36365015032
43,200
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996808AMX2-38385015032
46,000
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996817AMX2-40X32405015032
48,800
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996826AMX2-40X42405016042
48,800
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996835AMX2-45X32455015032
61,600
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996844AMX2-45X42455016042
61,600
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996853AMX2-50X32505015032
67,000
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
00996862AMX2-50X42505016042
67,000
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする