エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-1

エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-1 - ヤマト(切削工具)
刃数2内容量1本
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00997158BYC2-10.1:G210.1207012G2
14,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997167BYC2-10.1:UM10.1207012UM
14,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997176BYC2-10.2:G210.2207012G2
14,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997185BYC2-10.2:UM10.2207012UM
14,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997194BYC2-10.3:G210.3207012G2
14,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997203BYC2-10.3:UM10.3207012UM
14,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997212BYC2-10.4:G210.4207012G2
14,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997228BYC2-10.4:UM10.4207012UM
14,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997237BYC2-10.5:G210.5207012G2
14,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997246BYC2-10.5:UM10.5207012UM
14,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997255BYC2-10.6:G210.6207012G2
14,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997264BYC2-10.6:UM10.6207012UM
14,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997273BYC2-10.7:G210.7207012G2
14,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997282BYC2-10.7:UM10.7207012UM
14,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997298BYC2-10.8:G210.8207012G2
14,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997307BYC2-10.8:UM10.8207012UM
14,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997316BYC2-10.9:G210.9207012G2
14,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997325BYC2-10.9:UM10.9207012UM
14,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997334BYC2-10:G210207012G2
12,250
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997343BYC2-10:UM10207012UM
12,300
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
00997352BYC2-11.1:G211.1207012G2
14,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997368BYC2-11.1:UM11.1207012UM
14,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997377BYC2-11.2:G211.2207012G2
14,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997386BYC2-11.2:UM11.2207012UM
14,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997395BYC2-11.3:G211.3207012G2
14,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997404BYC2-11.3:UM11.3207012UM
14,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997413BYC2-11.4:G211.4207012G2
14,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997422BYC2-11.4:UM11.4207012UM
14,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997438BYC2-11.5:G211.5207012G2
14,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997447BYC2-11.5:UM11.5207012UM
14,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997456BYC2-11.6:G211.6207012G2
14,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997465BYC2-11.6:UM11.6207012UM
14,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997474BYC2-11.7:G211.7207012G2
14,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997483BYC2-11.7:UM11.7207012UM
14,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997492BYC2-11.8:G211.8207012G2
14,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997508BYC2-11.8:UM11.8207012UM
14,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997517BYC2-11.9:G211.9207012G2
14,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997526BYC2-11.9:UM11.9207012UM
14,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997535BYC2-11:G211207012G2
12,700
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997544BYC2-11:UM11207012UM
12,700
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997553BYC2-12.1:G212.1258016G2
14,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997562BYC2-12.1:UM12.1258016UM
14,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997578BYC2-12.2:G212.2258016G2
14,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997587BYC2-12.2:UM12.2258016UM
14,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997596BYC2-12.3:G212.3258016G2
14,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997605BYC2-12.3:UM12.3258016UM
14,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997614BYC2-12.4:G212.4258016G2
14,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997623BYC2-12.4:UM12.4258016UM
14,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997632BYC2-12.5:G212.5258016G2
14,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
00997648BYC2-12.5:UM12.5258016UM
14,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする