エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-2

エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-2 - ヤマト(切削工具)
刃数2内容量1本
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00999154BYC2-20.1:G220.13020952G2
20,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999163BYC2-20.1:UM20.13020952UM
20,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999172BYC2-20.2:G220.23020952G2
20,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999188BYC2-20.2:UM20.23020952UM
20,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
00999197BYC2-20.3:G220.33020952G2
20,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999206BYC2-20.3:UM20.33020952UM
20,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999215BYC2-20.4:G220.43020952G2
20,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999224BYC2-20.4:UM20.43020952UM
20,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999233BYC2-20.5:G220.53020952G2
20,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
00999242BYC2-20.5:UM20.53020952UM
20,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999258BYC2-20.6:G220.63020952G2
20,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999267BYC2-20.6:UM20.63020952UM
20,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999276BYC2-20.7:G220.73020952G2
20,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999285BYC2-20.7:UM20.73020952UM
20,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999294BYC2-20.8:G220.83020952G2
20,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999303BYC2-20.8:UM20.83020952UM
20,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999312BYC2-20.9:G220.93020952G2
20,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999328BYC2-20.9:UM20.93020952UM
20,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999337BYC2-20:G2203020952G2
16,900
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999346BYC2-20:UM203020952UM
16,900
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999355BYC2-21.1:G221.130251002G2
21,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999364BYC2-21.1:UM21.130251002UM
21,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999373BYC2-21.2:G221.230251002G2
21,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999382BYC2-21.2:UM21.230251002UM
21,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999398BYC2-21.3:G221.330251002G2
21,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999407BYC2-21.3:UM21.330251002UM
21,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999416BYC2-21.4:G221.430251002G2
21,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999425BYC2-21.4:UM21.430251002UM
21,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999434BYC2-21.5:G221.530251002G2
21,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999443BYC2-21.5:UM21.530251002UM
21,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999452BYC2-21.6:G221.630251002G2
21,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999468BYC2-21.6:UM21.630251002UM
21,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999477BYC2-21.7:G221.730251002G2
21,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999486BYC2-21.7:UM21.730251002UM
21,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999495BYC2-21.8:G221.830251002G2
21,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999504BYC2-21.8:UM21.830251002UM
21,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999513BYC2-21.9:G221.930251002G2
21,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999522BYC2-21.9:UM21.930251002UM
21,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999538BYC2-21:G2213020952G2
18,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999547BYC2-21:UM213020952UM
18,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
00999556BYC2-22.1:G222.140251102G2
24,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999565BYC2-22.1:UM22.140251102UM
24,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999574BYC2-22.2:G222.240251102G2
24,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999583BYC2-22.2:UM22.240251102UM
24,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999592BYC2-22.3:G222.340251102G2
24,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999608BYC2-22.3:UM22.340251102UM
24,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999617BYC2-22.4:G222.440251102G2
24,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999626BYC2-22.4:UM22.440251102UM
24,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999635BYC2-22.5:G222.540251102G2
24,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00999644BYC2-22.5:UM22.540251102UM
24,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする