曜日別特売

エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-5

エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-5 - ヤマト(切削工具)
刃数2内容量1本
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01001954BYC2-50X32:G2506015032G2
59,300
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01001963BYC2-50X32:UM506015032UM
59,300
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01001972BYC2-50X42:G2506016042G2
59,300
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01001988BYC2-50X42:UM506016042UM
59,300
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01001997BYC2-51X32:G2516015032G2
75,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002006BYC2-51X32:UM516015032UM
75,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002015BYC2-51X42:G2516016042G2
75,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002024BYC2-51X42:UM516016042UM
75,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
01002033BYC2-52X32:G2527016032G2
75,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002042BYC2-52X32:UM527016032UM
75,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002058BYC2-52X42:G2527017042G2
75,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002067BYC2-52X42:UM527017042UM
75,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002076BYC2-53X32:G2537016032G2
79,100
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002085BYC2-53X32:UM537016032UM
79,100
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002094BYC2-53X42:G2537017042G2
79,100
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002103BYC2-53X42:UM537017042UM
79,100
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002112BYC2-54X32:G2547016032G2
79,900
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002128BYC2-54X32:UM547016032UM
79,900
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002137BYC2-54X42:G2547017042G2
79,900
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002146BYC2-54X42:UM547017042UM
79,900
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002155BYC2-55X32:G2557016032G2
81,200
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002164BYC2-55X32:UM557016032UM
81,200
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002173BYC2-55X42:G2557017042G2
81,200
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002182BYC2-55X42:UM557017042UM
81,200
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002198BYC2-56X32:G2567016032G2
96,700
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002207BYC2-56X32:UM567016032UM
96,700
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002216BYC2-56X42:G2567017042G2
96,700
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002225BYC2-56X42:UM567017042UM
96,700
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002234BYC2-57X32:G2577016032G2
110,400
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002243BYC2-57X32:UM577016032UM
110,400
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002252BYC2-57X42:G2577017042G2
110,400
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002268BYC2-57X42:UM577017042UM
110,400
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002277BYC2-58X32:G2587016032G2
110,400
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002286BYC2-58X32:UM587016032UM
110,400
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002295BYC2-58X42:G2587017042G2
110,400
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002304BYC2-58X42:UM587017042UM
110,400
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002313BYC2-59X32:G2597016032G2
112,400
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002322BYC2-59X32:UM597016032UM
112,400
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002338BYC2-59X42:G2597017042G2
112,400
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01002347BYC2-59X42:UM597017042UM
112,400
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする