曜日別特売

エンドミル 超硬付 2刃 LS-SLE

エンドミル 超硬付 2刃 LS-SLE - ヤマト(切削工具)
刃数2材質G2内容量1本
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01007283LS-SLE10X10X120101012012
18,600
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007292LS-SLE10X10X150101015012
23,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007308LS-SLE11X10X120111012012
18,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007317LS-SLE11X10X150111015012
23,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007326LS-SLE12X10X120121012012
18,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
01007335LS-SLE12X10X150121015012
23,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007344LS-SLE13X10X120131012016
18,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007353LS-SLE13X10X150131015016
23,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007362LS-SLE14X12X150141215016
18,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007378LS-SLE14X12X200141220016
23,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007387LS-SLE15X12X150151215016
20,200
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007396LS-SLE15X12X200151220016
25,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007405LS-SLE16X12X150161215016
20,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007414LS-SLE16X12X200161220016
25,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007423LS-SLE17X12X150171215016
21,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007432LS-SLE17X12X200171220016
27,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007448LS-SLE18X14X150181415016
21,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007457LS-SLE18X14X200181420016
27,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007466LS-SLE19X14X180191418020
23,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007475LS-SLE19X14X250191425020
29,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007484LS-SLE20X15X180201518020
23,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007493LS-SLE20X15X250201525020
29,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007502LS-SLE21X15X180211518020
25,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007518LS-SLE21X15X250211525020
31,600
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007527LS-SLE22X17X180221718025
25,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007536LS-SLE22X17X250221725025
31,600
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007545LS-SLE23X17X180231718025
29,400
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007554LS-SLE23X17X250231725025
39,400
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007563LS-SLE24X19X180241918025
29,400
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007572LS-SLE24X19X300241930025
39,400
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007588LS-SLE25X19X200251920025
29,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007597LS-SLE25X19X300251930025
40,100
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007606LS-SLE26X19X200261920025
33,700
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007615LS-SLE26X19X300261930025
44,000
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007624LS-SLE27X21X200272120025
35,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007633LS-SLE27X21X300272130025
45,500
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007642LS-SLE28X21X200282120025
35,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007658LS-SLE28X21X300282130025
45,500
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007667LS-SLE29X21X220292122032
36,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007676LS-SLE29X21X350292135032
46,900
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007685LS-SLE2X6X1002610010
18,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007694LS-SLE2X6X1502615010
21,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
01007703LS-SLE30X21X220302122032
36,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007712LS-SLE30X21X350302135032
46,900
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007728LS-SLE3X8X1003810010
18,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007737LS-SLE3X8X1503815010
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007746LS-SLE4X8X1004810010
19,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
01007755LS-SLE4X8X1504815010
23,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007764LS-SLE5X8X1005810012
19,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01007773LS-SLE5X8X1505815012
24,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする