曜日別特売

エンドミル 超硬付 2刃 R-BYCL2

エンドミル 超硬付 2刃 R-BYCL2 - ヤマト(切削工具)
刃数2材質TH10内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01013337R-BYCL2-20X60XR0.52060150200.5
47,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013346R-BYCL2-20X60XR12060150201
47,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013355R-BYCL2-20X60XR1.52060150201.5
48,200
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013364R-BYCL2-20X60XR22060150202
48,800
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013373R-BYCL2-20X60XR32060150203
49,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013382R-BYCL2-25X80XR0.52580180250.5
63,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013398R-BYCL2-25X80XR12580180251
63,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013407R-BYCL2-25X80XR1.52580180251.5
63,800
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013416R-BYCL2-25X80XR22580180252
64,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013425R-BYCL2-25X80XR32580180253
64,900
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013434R-BYCL2-30X80XR0.53080180320.5
73,300
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013443R-BYCL2-30X80XR13080180321
73,300
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013452R-BYCL2-30X80XR1.53080180321.5
73,900
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013468R-BYCL2-30X80XR23080180322
74,400
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013477R-BYCL2-30X80XR33080180323
75,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013486R-BYCL2-35X90XR0.53590190320.5
93,000
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013495R-BYCL2-35X90XR13590190321
93,000
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013504R-BYCL2-35X90XR1.53590190321.5
93,300
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013513R-BYCL2-35X90XR23590190322
93,700
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013522R-BYCL2-35X90XR33590190323
94,200
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013538R-BYCL2-40X100XR0.540100200320.5
105,500
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013547R-BYCL2-40X100XR140100200321
105,500
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013556R-BYCL2-40X100XR1.540100200321.5
106,600
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013565R-BYCL2-40X100XR240100200322
107,000
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013574R-BYCL2-40X100XR340100200323
108,500
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013583R-BYCL2-50X120XR0.550120220320.5
146,500
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013592R-BYCL2-50X120XR150120220321
146,500
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013608R-BYCL2-50X120XR1.550120220321.5
152,800
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013617R-BYCL2-50X120XR250120220322
153,500
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01013626R-BYCL2-50X120XR350120220323
154,500
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする