曜日別特売

エンドミル 超硬付 2刃 SLE

エンドミル 超硬付 2刃 SLE - ヤマト(切削工具)
刃数2材質G2内容量1本
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01014064SLE1010107012
12,800
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014073SLE1111107012
12,800
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014082SLE1212107012
12,800
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014098SLE1313107012
13,100
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014107SLE1414127012
13,100
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014116SLE1515128016
13,900
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014125SLE1616128016
14,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014134SLE1717128016
15,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014143SLE1818148016
15,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014152SLE19191410020
16,300
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014168SLE20201510020
16,300
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014177SLE21211510020
17,400
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014186SLE22221710020
17,400
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014195SLE23231711025
19,600
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014204SLE24241912025
19,600
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014213SLE25251912025
20,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
01014222SLE26261912025
23,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014238SLE27272112025
23,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014247SLE28282112025
23,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014256SLE29292113025
24,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014265SLE3386010
13,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014274SLE30302113032
24,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014283SLE31312214032
25,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014292SLE32322314032
25,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
01014308SLE33332315032
28,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014317SLE34342315032
28,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014326SLE35352515032
29,100
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014335SLE36362515032
35,800
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014344SLE37372718032
36,300
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014353SLE38382718032
36,300
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014362SLE39392720032
42,700
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014378SLE4486010
13,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014387SLE40402920032
42,700
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014396SLE41412920032
49,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014405SLE42423220032
49,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014414SLE43433220032
50,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014423SLE44443220032
50,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014432SLE45453220032
50,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014448SLE46463220032
53,400
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014457SLE47473220032
56,500
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014466SLE48483520032
56,500
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014475SLE49493520032
59,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014484SLE5586012
13,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
01014493SLE50503520032
59,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014502SLE6686012
13,900
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014518SLE7786012
14,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014527SLE8886010
12,700
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014536SLE9986010
12,700
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする