曜日別特売

エンドミル 超硬付 3刃 BYC3

エンドミル 超硬付 3刃 BYC3 - ヤマト(切削工具)
刃数3内容量1本
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01014545BYC3-10:G210207012G2
23,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014554BYC3-10:UM10207012UM
23,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014563BYC3-11:G211207012G2
23,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014572BYC3-11:UM11207012UM
23,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014588BYC3-12:G212207012G2
20,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014597BYC3-12:UM12207012UM
20,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014606BYC3-13:G213258016G2
20,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014615BYC3-13:UM13258016UM
20,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014624BYC3-14:G214258016G2
20,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014633BYC3-14:UM14258016UM
20,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014642BYC3-15:G215258016G2
20,200
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014658BYC3-15:UM15258016UM
20,200
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014667BYC3-16:G216308516G2
21,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014676BYC3-16:UM16308516UM
21,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014685BYC3-17:G217309020G2
23,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014694BYC3-17:UM17309020UM
23,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014703BYC3-18:G218309520G2
23,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014712BYC3-18:UM18309520UM
23,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014728BYC3-19:G219309520G2
24,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014737BYC3-19:UM19309520UM
25,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014746BYC3-20:G220309520G2
24,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014755BYC3-20:UM20309520UM
25,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014764BYC3-21:G221309520G2
26,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014773BYC3-21:UM21309520UM
26,700
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014782BYC3-22:G2223010025G2
26,900
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014798BYC3-22:UM223010025UM
26,800
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014807BYC3-23:G2234011025G2
31,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014816BYC3-23:UM234011025UM
31,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014825BYC3-24:G2244011025G2
31,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014834BYC3-24:UM244011025UM
31,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014843BYC3-25:G2254011025G2
32,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014852BYC3-25:UM254011025UM
32,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014868BYC3-26:G2264011025G2
33,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014877BYC3-26:UM264011025UM
33,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014886BYC3-27:G2275012025G2
36,200
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014895BYC3-27:UM275012025UM
36,300
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014904BYC3-28:G2285012025G2
36,200
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014913BYC3-28:UM285012025UM
36,300
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014922BYC3-29:G2295012025G2
38,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014938BYC3-29:UM295012025UM
38,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014947BYC3-30:G2305013032G2
38,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014956BYC3-30:UM305013032UM
38,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014965BYC3-31:G2315013032G2
40,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014974BYC3-31:UM315013032UM
40,800
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014983BYC3-32:G2325013032G2
40,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01014992BYC3-32:UM325013032UM
40,800
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01015008BYC3-33:G2335013032G2
44,000
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01015017BYC3-33:UM335013032UM
44,100
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01015026BYC3-34:G2345013032G2
44,000
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01015035BYC3-34:UM345013032UM
44,100
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする