曜日別特売

エンドミル 超硬付 ボールE LS-BBER

エンドミル 超硬付 ボールE LS-BBER - ヤマト(切削工具)
刃数2材質G2内容量1本
全28種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01016383LS-BBER10206030020
54,400
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016392LS-BBER10.5216030025
63,200
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016408LS-BBER11226030025
63,200
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
01016417LS-BBER12246030025
69,900
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016426LS-BBER12.5256030025
76,700
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016435LS-BBER13266030025
76,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016444LS-BBER14286030025
83,800
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016453LS-BBER15306030032
97,300
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016462LS-BBER16326035032
112,500
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016478LS-BBER17347035032
138,300
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016487LS-BBER18367035032
138,300
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016496LS-BBER19388035042
155,100
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016505LS-BBER20408035042
155,100
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016514LS-BBER22448035042
182,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016523LS-BBER22.5458035042
216,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016532LS-BBER23468035042
219,100
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016548LS-BBER24488035042
223,100
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016557LS-BBER25508035042
235,800
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016566LS-BBER5103020012
33,100
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016575LS-BBER5.5113020012
35,200
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016584LS-BBER6123020012
35,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016593LS-BBER6.5134021016
37,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016602LS-BBER7144021016
41,500
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016618LS-BBER7.5154021016
42,000
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016627LS-BBER8165025016
44,100
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016636LS-BBER8.5175025016
48,700
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016645LS-BBER9185025016
50,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016654LS-BBER9.5196030020
50,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする