曜日別特売

エンドミル 超硬付 ラフィング REL

エンドミル 超硬付 ラフィング REL - ヤマト(切削工具)
材質MX3内容量1本
全8種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01016943REL20X60X1502060150204
90,200
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016952REL25X70X1602570160254
105,400
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016968REL30X80X1803080180324
126,700
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016977REL35X100X20035100200324
182,800
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016986REL40X120X22040120220424
209,200
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01016995REL45X120X24045120240424
237,700
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01017004REL50X120X24050120240426
262,700
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01017013REL60X150X27060150270426
330,300
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする