曜日別特売

エンドミル 超硬付 ラフィング RES

エンドミル 超硬付 ラフィング RES - ヤマト(切削工具)
材質MX3内容量1本
全8種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01017022RES202040130204
74,600
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01017038RES252550140254
87,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01017047RES303050150324
103,400
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
01017056RES353570170324
152,500
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01017065RES404080180424
174,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01017074RES454580200424
198,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01017083RES505080200426
216,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01017092RES6060100220426
267,100
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする