曜日別特売

エンドミル 超硬付 多刃 HMXL

エンドミル 超硬付 多刃 HMXL - ヤマト(切削工具)
材質TH10内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01019445HMXL131340115164
32,600
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019454HMXL141440115164
32,600
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019463HMXL151550125164
33,100
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019472HMXL161650125164
33,800
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019488HMXL171750140204
34,400
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019497HMXL181850140204
34,400
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019506HMXL191960150204
34,900
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019515HMXL202060150204
34,900
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019524HMXL212160150204
35,200
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019533HMXL222260150204
35,200
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019542HMXL232380180254
51,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019558HMXL242480180254
51,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019567HMXL252580180254
57,100
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019576HMXL262680180254
60,900
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019585HMXL272780180254
61,300
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019594HMXL282880180254
63,700
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019603HMXL292980180324
66,400
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019612HMXL303080180324
66,400
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019628HMXL323280180324
87,200
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019637HMXL353590190324
90,900
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019646HMXL363690190324
91,100
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019655HMXL383890190324
91,400
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019664HMXL40X3240100200324
115,000
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019673HMXL40X4240100210424
115,000
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01019682HMXL45X3245100200326
121,100
取扱い終了
01019698HMXL45X4245100210426
121,100
取扱い終了
01019707HMXL50X3250120220326
149,800
取扱い終了
01019716HMXL50X4250120230426
149,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする