曜日別特売

エンドミル 超硬付 多刃 SMX

エンドミル 超硬付 多刃 SMX - ヤマト(切削工具)
材質SX20内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01028195SMX151530100206
47,900
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01028204SMX161630100206
50,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01028213SMX181830120206
52,800
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
01028222SMX202030130256
54,600
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01028238SMX222230130256
59,100
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01028247SMX242440140326
67,400
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01028256SMX252540140326
68,200
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01028265SMX262640140326
75,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01028274SMX282840140326
81,900
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
01028283SMX303040140328
106,100
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
01028292SMX323250150328
110,300
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01028308SMX353550160428
129,800
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01028317SMX363650160428
136,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01028326SMX383850160428
137,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01028335SMX4040501604210
154,600
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01028344SMX4242501604210
169,400
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01028353SMX4545501604210
206,300
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01028362SMX4646501604210
220,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01028378SMX4848501604212
253,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01028387SMX5050501604212
265,700
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする