曜日別特売

コンクリート用振動ドリル(Sドリル)

コンクリート用振動ドリル(Sドリル) - ミヤナガコンクリート用振動ドリル(Sドリル) - ミヤナガコンクリート用振動ドリル(Sドリル) - ミヤナガ

振動用の用途に応じた効率が良い刃先形状

用途コンクリート、ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に内容量1本
注意
※14.5mm以下は、デルタゴンビット振動用をご使用ください。
全18種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00763954S15015120170
2,680
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
00763963S16016120170
2,920
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
00763972S16516.5120170
3,150
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
00763988S17017120170
3,150
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
00763997S17517.5120170
3,500
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
00764006S18018120170
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
00764015S19019120170
3,620
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
00764024S20020120170
3,960
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
00764033S22022120170
5,130
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
01055522S150---
2,084
取扱い終了
01055538S160---
2,230
取扱い終了
01055547S165---
2,365
取扱い終了
01055556S170---
2,365
取扱い終了
01055565S175---
2,646
取扱い終了
代引不可
01055574S180---
2,646
取扱い終了
代引不可
01055583S190---
2,782
取扱い終了
01055592S200---
3,063
取扱い終了
01055608S220---
3,917
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする