曜日別特売

メタルボーラー センターピン(超硬付)

メタルボーラー センターピン(超硬付) - ミヤナガメタルボーラー センターピン(超硬付) - ミヤナガメタルボーラー センターピン(超硬付) - ミヤナガメタルボーラー センターピン(超硬付) - ミヤナガメタルボーラー センターピン(超硬付) - ミヤナガ
(2件のレビュー)
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など内容量1本
全8種類を絞り込む
全長(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60853721MB35ACP1917.1MB350A Φ14~Φ17用
4,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
00765126MB35ACP2938MB350A Φ17.5~Φ40用
5,030
3,398
3,738(税込)
当日出荷
00765135MB50ACP1158MB500A Φ18~Φ65用
5,030
3,398
3,738(税込)
当日出荷
60853737MB20ACP754.7DLMB200A用
4,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
00765117MBLTCP6095--MB350LTΦ12・13用
2,700
取扱い終了
01056685MBLTCP6095---
2,700
取扱い終了
01056694MB35ACP2---
4,100
取扱い終了
01056703MB50ACP---
4,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00765135
2020-11-26
用途: 鋼製桁補強部材の孔明け作業
建設業・工事業

お値段もお手頃で、使い勝手もスムーズいい感じです。
また、購入させて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 60853721
2017-11-04
用途: 日東工機アトラエース3000L
新栄工業株式会社

ミヤナガの5枚刃の方がダライ粉の出方がきれいです
センターピンは長さの種類がもっと欲しいです
覗き込む度合いと作業姿勢にも関わってきます
長いほうが屈まなくて済みます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする