曜日別特売

めちゃ軽 ギザ付穴あき3角ホー

めちゃ軽 ギザ付穴あき3角ホー - OWLめちゃ軽 ギザ付穴あき3角ホー - OWL
(21件のレビュー)

めちゃめちゃ軽い。
穴あき採用で軽量化。
アルミ柄採用。
土離れ抜群。

用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。全長(mm)1480材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル質量(g)約900柄長さ(mm)1350頭径(縦×横)(mm)230×125内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00763263833
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: 草むしり
教育・研究機関

思ったよりしっかりして大きいですね。その分、立ったままでそのまま力が入れやすく作業がしやすいです。(何より膝が痛いので助かっています。)

対象商品 : 00763263
2024-07-13
用途: 畑の除草
みどりが丘保育園サービス業

軽量で丈夫な「3角ホー」とても使い勝手の良い商品です。特に気に入っているところは伸縮性では無いところ。伸縮性の物はその部位に負荷が掛かると簡単に変形してしまうので力を加えることはできません。その点この商品は畝間の奥の雑草までを簡単に除去できる商品だす。農作業のことを熟知した方が開発されたのでしょうね。感謝。

対象商品 : 00763263
2023-08-28
用途: 草刈り作業
卸売・小売業

後ろがギザギザになっているタイプはホームセンターには置いていなく貴重な品物でした。
用途に合っていて重宝しています。

対象商品 : 00763263
2024-01-18
用途: 家庭園芸で草刈りと整地
その他業種

軽くて扱い易かったが、草刈りは細かくホーを動かす必要がある場合に柄が長すぎて慣れるまで時間がかかった点が、少しマイナス。でも男性が使うなら問題ありません。柄の長さが調整できたら言うこと無し!

対象商品 : 00763263
2022-04-14
用途: 草取り
卸売・小売業

思った以上に大きく、丈夫なものでした。草も根っこから取れ、集めるのもやりやすかった。
立ったままできるので、良かったです。

対象商品 : 00763263
2022-05-19
用途: 公園の草取り作業
コーポみやび不動産業

立ったまま作業ができて、使い勝手が良いと評判です。

1が参考にしています
2022-04-27
用途: 庭の除草
その他業種

軽くて、柄の長さもあるので作業し易いです
ピンポイントで除草するには慣れが必要

対象商品 : 00763263
2021-09-26
用途: 雑草除去
運輸・通信業

砂利が敷き詰めてある雑草除去に使用  砂利ごと土を掘るように雑草を(刃が付いているので寝かせて使用)綺麗に取れてかがむ事なく、腰にも負担なく(身長180)綺麗に取れる!一番良いのはその後、レーキのように砂利ごと成らせるのには感激!腰の負担ゼロ!この値段!おすすめ!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする