曜日別特売

電子ディスクグラインダ

電子ディスクグラインダ - マキタ
(3件のレビュー)

圧倒的に低振動!「新スーパージョイントシステム」搭載で切削・切断の快適が格段に向上
微振動を吸収し、振動抑制!
再起動防止機能、電子制御搭載

仕様二重絶縁、電子制御付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ全長(mm)325消費電力(W)1400最大出力(W)1800研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)66カーボンブラシ呼び番号318内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00763647GA4041C単相10015105002.42.5100
29,600
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00763647
2022-12-01
用途: コンクリート水路の補修
農・林・水産業

重量感がありちょっと扱いにくいが、馬力がある。発電機は容量が大きいものが必要。

対象商品 : 00763647
2019-05-09
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

パワーがあり、長時間の使用に対しても問題なし。若干重く感じるが使用していくうちに慣れると思われる。

対象商品 : 00763647
2020-05-30
用途: 木工製品の研削
サービス業

色々な機能が付いているので、重いです。両手でしっかりサポートしないと使えません。重い分サンディングの反動は抑えられる気がします。軽量化が必要ではないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする