マキタ
シャー
スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板
1.2
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)アルミ板
2.5
ストローク数(min
-1
[回/分])
4000
最小切断半径(mm)
30(軟鋼板:1.0時)
運転音(dB)
79
電源(V)
単相100
電流(A)
4
消費電力(W)
380
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
461
振動3軸合成値(m/s
2
)
7
全長(mm)
255
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
255×74×146
付属品
六角棒レンチ、レンチホルダ
質量(g)
本機:1500 キャブタイヤコード:275
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00763622
JS1602
¥
34,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください