プラベニソフト 両面NS ロールG

プラベニソフト 両面NS ロールG - セキスイ

環境にやさしいEVAシートを両面滑り止め加工。シートも荷物も滑らない。
表裏両面に格子状の滑り止め加工。
帯電防止処理でホコリが付きにくい。
ロールタイプは自由にカット。

用途樹脂パレット・台車・車内の荷滑り防止に。仕様ノンスリップ材質(表面)EVA、(裏面)PE/TPR厚さ(mm)1.6タイプロールタイプ寸法1000mm×10m内容量1セット(1枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※養生材は可燃性のため、火気のあるところでは使用しないでください。
※表面が滑ると、滑り止めが効きません。使用しないで下さい。
※両面とも滑り止め加工のため、粘着テープは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00763796J5M3699
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする