P・O・Pプロダクツ
のぼり 寿司
材質
ポリエステル
文字内容
新鮮素材 寿司
縦(mm)
1800
横(mm)
600
ふち仕上
三巻補強
生地
ポンジ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01031932
2897
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください