曜日別特売

のぼり 生ビール

のぼり 生ビール - P・O・Pプロダクツ
(1件のレビュー)
材質ポリエステル文字内容生ビール 冷えてます縦(mm)1800横(mm)600ふち仕上三巻補強生地ポンジ内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010323952283
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 地域のイベントで使用しています。
その他業種

イベントの賑わいに必要なものとなっています。賑わいが拡大しましたら追加購入も検討したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする